TURCK BANNER SRL - TUK3055295 VS1AP5C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...10 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488552954
Artikelnummer
TUK3055295
Herstellernummer
3055295
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hellschaltend
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
8.3 mm
Höhe des Sensors:
25.7 mm
Länge des Sensors:
10.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
1 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
865 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C


