TURCK BANNER SRL - TUK3053972 Q45VR3CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...38 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 38 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Tastfunktion - hell-/dunkelschaltend
Packung
1 ST
EAN
0662488539726
Artikelnummer
TUK3053972
Herstellernummer
3053972
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
38 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
92.1 mm
Länge des Sensors:
54.2 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
15 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


