TURCK BANNER SRL - TUK3053711 SME312LPCQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Einstellverfahren - Teach-In
Packung
1 ST
EAN
0662488537111
Artikelnummer
TUK3053711
Herstellernummer
3053711
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Einstellverfahren:
Teach-In
Reaktionszeit:
0.5 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
84.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Schutzart (NEMA):
4X


