Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3052570 SMU315D

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3052570 SMU315D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...380 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 380 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Tastfunktion - hell-/dunkelschaltend

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488525705

Artikelnummer

TUK3052570

Herstellernummer

3052570

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...380 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

380 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

80.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

20 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

SMU315D: MINI-BEAM UNIVERSAL, Diffuso, Portata, 380 mm, Ingresso, 24-240 V CA o CC, Uscita, Relè elettromeccanico SPDT, Cavo da 2 m (6,5 piedi)