Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3051127 MQDC1-506

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3051127 MQDC1-506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488511272

Artikelnummer

TUK3051127

Herstellernummer

3051127

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MQDC1-506: Cavo, connettore femmina dritto a 5 pin con estremità singola A-Code M12, rivestimento in PVC nero da 2 m (6,56 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato