TURCK BANNER SRL - TUK3049813 BRT-50D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Breite - 50.8 mm
Außendurchmesser - 50.8 mm
Mit Gewindebolzen - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488498139
Artikelnummer
TUK3049813
Herstellernummer
3049813
Hersteller
TUK
Form:
rund
Breite:
50.8 mm
Außendurchmesser:
50.8 mm
Mit Gewindebolzen:
ja
BRT-50D: Target retroriflettente, diametro circolare 50,8 mm, fattore di riflettività, 1,0, temperatura massima = 65 gradi C, filettatura e dado in plastica e metallo per il montaggio


