Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3049771 SM312LPQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3049771 SM312LPQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 1 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488497712

Artikelnummer

TUK3049771

Herstellernummer

3049771

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

1 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

12.1 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

72.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

SM312LPQD: MINI-BEAM, Polarizzato Retro, Portata, da 10 mm a 3 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin