TURCK BANNER SRL - TUK3049234 QMT42VP6FF1000Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...1000 mm
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488492342
Artikelnummer
TUK3049234
Herstellernummer
3049234
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
15.2 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
41.9 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
58 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


