Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3047359 SM30CC-330

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3047359 SM30CC-330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 9.14 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488473594

Artikelnummer

TUK3047359

Herstellernummer

3047359

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

9.14 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

SM30CC-330: Cavo, estremità singola 7/8 in, femmina dritta a 3 pin, guaina in PVC nero 3x18 da 9,14 m, dado di accoppiamento in nylon nero