TURCK BANNER SRL - TUK3046326 MACI-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Spannungsart - DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488463267
Artikelnummer
TUK3046326
Herstellernummer
3046326
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
MACI-1: MINI-ARRAY, Controller con uscite di corrente analogiche, Ingresso, 16-30 V cc, Uscita 1, 4-20 mA sinking, Uscita 2, NPN a stato solido, Uscita dati seriali, RS-232


