TURCK BANNER SRL - TUK3045090 PBCT26UM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - 0...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488450908
Artikelnummer
TUK3045090
Herstellernummer
3045090
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...70 °C
PBCT26UM3: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 0,5 mm e 9 x 0,25 mm, lunghezza della fibra 2 m, coassiale, filettatura, taglio libero


