Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3045007 BRT-41AHT

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3045007 BRT-41AHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Breite - 41 mm

  • Außendurchmesser - 41 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488450076

Artikelnummer

TUK3045007

Herstellernummer

3045007

Hersteller

TUK

Form:

rund

Breite:

41 mm

Außendurchmesser:

41 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: circolare - diametro 41 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 200 gradi C; metallo - due fori per viti per il montaggio