TURCK BANNER SRL - TUK3045006 BRT-42D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Breite - 42 mm
Außendurchmesser - 42 mm
Mit Gewindebolzen - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488450069
Artikelnummer
TUK3045006
Herstellernummer
3045006
Hersteller
TUK
Form:
rund
Breite:
42 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Mit Gewindebolzen:
ja
Target retroriflettente: circolare - diametro 42 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - filettatura metallica e dado per il montaggio