TURCK BANNER SRL - TUK3045005 BRT-42A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Breite - 42 mm
Außendurchmesser - 42 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
0662488450052
Artikelnummer
TUK3045005
Herstellernummer
3045005
Hersteller
TUK
Form:
rund
Breite:
42 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
BRT-42A: Target retroriflettente, circolare - diametro 42 mm, fattore di riflettività, 1,0, temperatura massima = 50 gradi C, plastica - due fori per viti per il montaggio


