Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3044998 BRT-100X18A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044998 BRT-100X18A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 18 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488449988

Artikelnummer

TUK3044998

Herstellernummer

3044998

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Breite:

18 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

BRT-100X18A: Target retroriflettente, rettangolare 100 x 18 mm, fattore di riflettività, 1,4, temperatura massima = 50 gradi C, plastica - due fori per viti per il montaggio