Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3044336 QM42VP6DQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044336 QM42VP6DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488443368

Artikelnummer

TUK3044336

Herstellernummer

3044336

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...400 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

400 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.9 mm

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Länge des Sensors:

42.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Serie QM42: Diffusa; Campo di misura: 400 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: SPDT (complementare) PNP; QD integrale M12 a 4 pin