TURCK BANNER SRL - TUK3044334 QM426EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488443344
Artikelnummer
TUK3044334
Herstellernummer
3044334
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.9 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
42.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


