Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042476 Q45BB6DX

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042476 Q45BB6DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...3000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488424763

Artikelnummer

TUK3042476

Herstellernummer

3042476

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...3000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

92.1 mm

Länge des Sensors:

54.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

2 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Q45BB6DX: Serie Q45, Diffuso ad alta potenza, Portata, 3 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)