TURCK BANNER SRL - TUK3042005 TM18VP6LPQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 5500 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
0662488420055
Artikelnummer
TUK3042005
Herstellernummer
3042005
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
5500 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
3 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Schutzart (NEMA):
4X


