Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3041563 S12SN6RQDP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3041563 S12SN6RQDP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488415631

Artikelnummer

TUK3041563

Herstellernummer

3041563

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

67.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

3 ms

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

6P

S12SN6RQDP: Serie S12, Ricevitore, Portata, 15 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, NPN complementare, Connettore a sgancio rapido M12 da 150 mm (6 pollici)