TURCK BANNER SRL - TUK3041288 SM91ECNQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Laserschutzklasse - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488412883
Artikelnummer
TUK3041288
Herstellernummer
3041288
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
36.6 mm
Höhe des Sensors:
77.5 mm
Länge des Sensors:
35.6 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


