TURCK BANNER SRL - TUK3041285 SM91RBNQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Laserschutzklasse - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488412852
Artikelnummer
TUK3041285
Herstellernummer
3041285
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
36.6 mm
Höhe des Sensors:
77.5 mm
Länge des Sensors:
35.6 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


