Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3040143 MI9EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3040143 MI9EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488401436

Artikelnummer

TUK3040143

Herstellernummer

3040143

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.1 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

85.5 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

MI9EQ: MINI-BEAM NAMUR, Emettitore, Portata, 6 m, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, Non applicabile NAMUR, QD integrale M12 a 4 pin