TURCK BANNER SRL - TUK3038532 BMRL2432A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 38.1 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488385323
Artikelnummer
TUK3038532
Herstellernummer
3038532
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
38.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
38.1 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
6.1 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Breite des Sensors:
38.1 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


