Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3038382 D12DAB6FP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3038382 D12DAB6FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - -10...55 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488383824

Artikelnummer

TUK3038382

Herstellernummer

3038382

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

D12DAB6FP: Serie D12, fibra ottica in plastica, portata, dipende dalla fibra, ingresso, 10-30 V cc, uscita, bipolare, 1 NPN, 1 PNP, cavo da 2 m (6,5 piedi)