Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037716 MIAD9LVAG

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037716 MIAD9LVAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 5 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488377168

Artikelnummer

TUK3037716

Herstellernummer

3037716

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

5 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

65.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Schutzart (NEMA):

4X

MIAD9LVAG: MINI-BEAM NAMUR, Polarizzato Retro, Portata, 50 mm - 2 m, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, NAMUR, Cavo da 2 m (6,5 piedi)