TURCK BANNER SRL - TUK3037636 Q45AD9RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488376369
Artikelnummer
TUK3037636
Herstellernummer
3037636
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...15 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
2 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


