Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037628 Q45AD9DLQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037628 Q45AD9DLQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488376284

Artikelnummer

TUK3037628

Herstellernummer

3037628

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Q45 NAMUR: Diffuso; Portata: 1 m; Ingresso: 5-15 V cc; Uscita: NAMUR; QD integrale M12 a 4 pin