Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037626 Q45AD9R

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037626 Q45AD9R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488376260

Artikelnummer

TUK3037626

Herstellernummer

3037626

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

92.1 mm

Länge des Sensors:

54.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

2 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Q45AD9R: Q45 NAMUR, Ricevitore, Portata, 6 m, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, NAMUR, Cavo da 2 m (6,5 piedi)