Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037618 Q45AD9DL

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037618 Q45AD9DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488376185

Artikelnummer

TUK3037618

Herstellernummer

3037618

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

92.1 mm

Länge des Sensors:

54.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Q45AD9DL: Q45 NAMUR, Diffuso, Portata, 1 m, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, NAMUR, Cavo da 2 m (6,5 piedi)