Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037442 QDC-515C

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037442 QDC-515C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 4.57 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488374426

Artikelnummer

TUK3037442

Herstellernummer

3037442

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

4.57 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

75 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo di collegamento: singolo da 1 pollice; femmina dritta a 5 pin; 4,57 m 4x20 PVC giallo schermato; PVC nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato