TURCK BANNER SRL - TUK3036393 S186ELDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488363932
Artikelnummer
TUK3036393
Herstellernummer
3036393
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
103.9 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


