TURCK BANNER SRL - TUK3034972 D12SP6FPH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP20
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - -10...55 °C
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
0662488349721
Artikelnummer
TUK3034972
Herstellernummer
3034972
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


