Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3034346 S30SP6FF600Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3034346 S30SP6FF600Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...600 mm

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488343460

Artikelnummer

TUK3034346

Herstellernummer

3034346

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...600 mm

Max. Schaltabstand:

600 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

30 mm

Reaktionszeit:

3 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

78.4 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Serie EZ-BEAM S30: Campo fisso; Portata: 600 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin