Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3033439 T30SP6LPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3033439 T30SP6LPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488334390

Artikelnummer

TUK3033439

Herstellernummer

3033439

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

3 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

40.2 mm

Höhe des Sensors:

63.6 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Schutzart (NEMA):

4X

T30SP6LPQ: Serie EZ-BEAM T30, Retro polarizzato, Portata, 6 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin