Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3033398 Q406EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3033398 Q406EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488333980

Artikelnummer

TUK3033398

Herstellernummer

3033398

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

82.8 mm

Länge des Sensors:

46.1 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Q406EQ: Serie EZ-BEAM Q40, Emettitore, Portata, 60 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, non applicabile, QD integrale M12 a 4 pin