Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3033371 S30SP6FF400Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3033371 S30SP6FF400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488333713

Artikelnummer

TUK3033371

Herstellernummer

3033371

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...400 mm

Max. Schaltabstand:

400 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

30 mm

Reaktionszeit:

3 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

78.4 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

S30SP6FF400Q: Serie EZ-BEAM S30, Campo fisso, Portata, 400 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin