Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3032952 MQAC-415

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3032952 MQAC-415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488329525

Artikelnummer

TUK3032952

Herstellernummer

3032952

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MQAC-415: Cavo, MICRO a terminazione singola, 4 pin femmina dritto codice C, 5 m (16,4 piedi) guaina in PVC nero 4x22, dado di accoppiamento in ottone nichelato