TURCK BANNER SRL - TUK3032726 S18SP6LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488327262
Artikelnummer
TUK3032726
Herstellernummer
3032726
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
3 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
85.1 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Schutzart (NEMA):
4X


