Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3032327 S30SP6LP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3032327 S30SP6LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488323271

Artikelnummer

TUK3032327

Herstellernummer

3032327

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

3 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

67.8 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

S30SP6LP: Serie EZ-BEAM S30, Retro polarizzato, Portata, 6 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP complementare, Cavo da 2 m (6,5 piedi)