Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3031941 Q25SP6FF100Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031941 Q25SP6FF100Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488319410

Artikelnummer

TUK3031941

Herstellernummer

3031941

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...100 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Breite des Sensors:

25 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

30 mm

Reaktionszeit:

3 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

61.7 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Q25SP6FF100Q: Serie EZ-BEAM Q25, Campo fisso, Portata, 100 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin