Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3031304 K30LRXXPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031304 K30LRXXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 1

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488313043

Artikelnummer

TUK3031304

Herstellernummer

3031304

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K30LRXXPQ: Serie K30L EZ-LIGHT, Indicatore a 1 colore, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, Policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Rosso, QD integrale M12 a 4 pin