TURCK BANNER SRL - TUK3030883 S18SP6FF50Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...50 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488308834
Artikelnummer
TUK3030883
Herstellernummer
3030883
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
3 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
103.9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


