Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3029823 S183E

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029823 S183E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...250 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488298234

Artikelnummer

TUK3029823

Herstellernummer

3029823

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

85.1 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Spannungsart:

AC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

S183E: Serie EZ-BEAM S18, Emettitore, Portata, 20 m, Ingresso, 20-250 V CA, Uscita, non applicabile, Cavo da 2 m (6,5 piedi)