Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3029508 S18SP6DQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029508 S18SP6DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488295080

Artikelnummer

TUK3029508

Herstellernummer

3029508

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

100 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

103.9 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

3 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Serie EZ-BEAM S18: Diffusa; Portata: 100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin