TURCK BANNER SRL - TUK3029086 S18SN6FF100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...100 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488290863
Artikelnummer
TUK3029086
Herstellernummer
3029086
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...100 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
3 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
85.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


