Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3028727 QM26EPXLPCQ5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3028727 QM26EPXLPCQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2600 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Einstellverfahren - Teach-In

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488287276

Artikelnummer

TUK3028727

Herstellernummer

3028727

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

2600 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Einstellverfahren:

Teach-In

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-30...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

11.6 mm

Höhe des Sensors:

51.3 mm

Länge des Sensors:

25.3 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

620 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QM26EPXLPCQ5: Serie QM26 Washdown, Retro polarizzato coassiale a basso contrasto, Portata, 2,6 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido con ingresso teach, Pigtail M12 QD da 200 mm (7,5 pollici)