Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3027392 NO5-Q08-AP7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3027392 NO5-Q08-AP7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...61 mm

  • Max. Schaltabstand - 61 mm

  • Spannungsart - DC

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Laserschutzklasse - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488273927

Artikelnummer

TUK3027392

Herstellernummer

3027392

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...61 mm

Max. Schaltabstand:

61 mm

Spannungsart:

DC

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

ohne

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

NO5-Q08-AP7: Serie Q08, Diffusa, Gamma, da 2,5 mm a 61 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Funzionamento con luce - PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)