TURCK BANNER SRL - TUK3027337 SM312C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...43 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 43 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488273378
Artikelnummer
TUK3027337
Herstellernummer
3027337
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...43 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
43 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.1 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
53.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
1 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C