Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3027286 SMA30SELQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3027286 SMA30SELQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Werkstoff der optischen Fläche - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488272869

Artikelnummer

TUK3027286

Herstellernummer

3027286

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

114.6 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

SMA30SELQD: Serie SM30, Emettitore - Frequenza A Acciaio inossidabile, Portata, 150 m, Ingresso, 10-30 V cc / 12-240 V ca, Uscita, non applicabile, Mini QD integrale a 3 pin